Motion
08149106
3/8-16, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza, perno escalonado;Diám. cabeza 1-1/4", Acero 1006-1050 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11731976
No. Fabricante 08149106
Precio2.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza, perno escalonado;Diám. cabeza 1-1/4", Acero 1006-1050 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11731976
No. Fabricante 08149106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.5
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1006-1050
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
08149106 08149106 3/8-16X1-1/2 ZP PASO B
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron