Motion
08271058
Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango recto, 1/2" Diámetro del mango, 2-3/8" OAL, Para 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1" Diámetro del orificio de la fresa
Artículo MI #11732084
No. Fabricante 08271058
Precio29.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Árbol de sierra de ranurado/ranurado - Mango recto, 1/2" Diámetro del mango, 2-3/8" OAL, Para 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1" Diámetro del orificio de la fresa
Artículo MI #11732084
No. Fabricante 08271058

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1.2590 pulg.
  • Para diámetro de orificio de fresa
    1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Proyección
    21.50 mm
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Incluye
    Llave Allen
  • Estilo de eje de fresado
    Árbol de sierra de ranurado
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Tipo
    Árbol de sierra de ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA COMBINADA DE MANGO DE 08271058 08271058 1/2"
  • Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
  • Son rectificados para tolerancias de precisión.