Motion
08780488
Diámetro de 3/4", 3 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 5-3/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732457
No. Fabricante 08780488
Precio41.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 3/4", 3 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 5-3/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732457
No. Fabricante 08780488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Designación del cono del mango
    2MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
08780488 08780488 3/4 2 PUNTA DE MORSE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"