Motion
08781163
Diámetro de 1-1/4", 5 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732466
No. Fabricante 08781163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 1-1/4", 5 canales, Mango cónico Morse, Contador piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732466
No. Fabricante 08781163
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    5
  • Designación del cono del mango
    3MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
08781163 08781163 1-1/4" 3 CONO MORSE S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.