Motion
08791402
1-5/8" Diam, Mango de 1-1/4", Diam, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 8-1/8" OAL, Mango de 5-7/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732542
No. Fabricante 08791402
Precio155.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-5/8" Diam, Mango de 1-1/4", Diam, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 8-1/8" OAL, Mango de 5-7/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732542
No. Fabricante 08791402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio155.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    8-1/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    5-7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    5
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08791402 08791402 1-5/8" SER CORTO SS CO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron