Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador2 pulg.
- Longitud total8-3/8 pulg.
- Comp. de diámetro del vástago piloto1/2 pulg.
- Diámetro del mango1-1/2 pulg.
- Longitud del mango5-7/8 pulg.
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoCobalto
- Dirección de corteAdelante
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de canales5
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.