Motion
08830325
Diámetro de 1/2", Mango de 7/16", Diámetro, 4 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-1/4" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad, Estilo avión
Artículo MI #11732617
No. Fabricante 08830325
Precio31.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 1/2", Mango de 7/16", Diámetro, 4 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-1/4" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad, Estilo avión
Artículo MI #11732617
No. Fabricante 08830325

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    Sí
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08830325 08830325 1/2 HS SS 1/8 ORIFICIO 883
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.