Motion
08832230
Entrada de compresión de 3/8", salida de llave de bola de 7/8", uso de línea de suministro de armario de acero inoxidable con inodoros
Artículo MI #11732648
No. Fabricante 08832230
Precio9.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Entrada de compresión de 3/8", salida de llave de bola de 7/8", uso de línea de suministro de armario de acero inoxidable con inodoros
Artículo MI #11732648
No. Fabricante 08832230

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8
  • Longitud
    9 pulg.
  • Tamaño de salida
    7/8

Detalles

  • Para usar con
    Inodoro
  • Tipo de entrada
    Compresión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de trabajo
    2,500 psi
  • Tipo de salida
    Llave de bola
  • Tipo
    Línea de suministro del armario

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA PLS SS 08832230 08832230 7/8"B/C X9"