Motion
08840621
Diámetro de 31/32", Mango de 1/4", Diámetro, 4 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3-1/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad, Estilo avión
Artículo MI #11732675
No. Fabricante 08840621
Precio74.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 31/32", Mango de 1/4", Diámetro, 4 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3-1/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad, Estilo avión
Artículo MI #11732675
No. Fabricante 08840621

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    31/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    Sí
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08840621 08840621 31/32 HS ACERO INOXIDABLE 3/16 ORIFICIO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.