Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/16 - 27
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.