Motion
09150905
Compatible con 5C , Incremento 6, 8, 12 y 24 , Indexador de pinza rápido horizontal y vertical: centro alto de 3.937", capacidad máxima de pinza de 1-1/8", funcionamiento manual
Artículo MI #11733052
No. Fabricante 09150905
Precio481.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compatible con 5C , Incremento 6, 8, 12 y 24 , Indexador de pinza rápido horizontal y vertical: centro alto de 3.937", capacidad máxima de pinza de 1-1/8", funcionamiento manual
Artículo MI #11733052
No. Fabricante 09150905

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio481.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la línea central
    3.9370 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de la serie de pinzas
    5C
  • Precisión de indexado
    2.00 min
  • Capacidad máxima de pinza
    1-1/8 pulg.
  • Número de incrementos de indexación
    6; 8; 12; 24
  • Tipo de operación
    Manual
  • Orientación
    Horizontal y vertical
  • Cuadratura de la base a la cara
    0.000780 pulg.
  • Tipo
    Indexador de pinza rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
09150905 09150905 5 C HOR./VERT. RAPID I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"