Motion
09152000
24 posiciones, plato de garras de 8", espaciador de súper indexación - 6.1" de alta línea central, orificio pasante de plato de garras de 2-1/4"
Artículo MI #11733053
No. Fabricante 09152000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24 posiciones, plato de garras de 8", espaciador de súper indexación - 6.1" de alta línea central, orificio pasante de plato de garras de 2-1/4"
Artículo MI #11733053
No. Fabricante 09152000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la línea central
    6.1000 pulg.
  • Diámetro del plato de garras
    8 pulg.
  • Tamaño del orificio pasante del plato
    2.2500 pulg.
  • Diámetro de la placa frontal
    10 pulg.

Detalles

  • Incluye plato de garras
    Sí
  • Precisión de indexado
    3.00 min
  • Divisiones de placas de enmascaramiento
    2; 3; 4; 6; 8; 12
  • Número de incrementos de indexación
    24
  • Paralelismo sobre la cara
    0.0008 pulg.
  • Tipo de espaciador
    Superespaciador
  • Cuadratura de la base al plato de garras
    0.0012 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
09152000 09152000 8"-24 POSICIÓN SUPER S