Motion
09431701
8, 800 libras Límite de carga, polea simple con bloque de cierre automático de liberación lateral, 4-1/2 pulgadas de diámetro exterior, cable metálico, 3/8 pulgadas de diámetro, acero
Artículo MI #11733909
No. Fabricante 09431701
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8, 800 libras Límite de carga, polea simple con bloque de cierre automático de liberación lateral, 4-1/2 pulgadas de diámetro exterior, cable metálico, 3/8 pulgadas de diámetro, acero
Artículo MI #11733909
No. Fabricante 09431701
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cuerda
    0.375 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    8,800 lb
  • Tipo de cuerda
    Cable
  • Tipo de polea
    Bloque de cierre de liberación lateral
  • Estilo
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
09431701 09431701 3/8"-1/2" DIÁM. ALAMBRE SI