Motion
09431719
17, 600 libras Límite de carga, polea simple con bloque de cierre automático de liberación lateral, 6 pulgadas de diámetro exterior, cable metálico, 5/8 pulgadas de diámetro, acero
Artículo MI #11733910
No. Fabricante 09431719
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17, 600 libras Límite de carga, polea simple con bloque de cierre automático de liberación lateral, 6 pulgadas de diámetro exterior, cable metálico, 5/8 pulgadas de diámetro, acero
Artículo MI #11733910
No. Fabricante 09431719
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cuerda
    0.625 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    17,600 lb
  • Tipo de cuerda
    Cable
  • Tipo de polea
    Bloque de cierre de liberación lateral
  • Estilo
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
09431719 09431719 5/8"-3/4" DIÁM. ALAMBRE SI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good