Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo2.9090 pulg.
- Diámetro del plato de garras3 pulg.
- Tamaño del plato de garras3
- Longitud total6.9290
- Diámetro del orificio pasante0.7650 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoHierro fundido (semiacero)
- Tipo de plato de garrasIndependiente
- IncluyeMordazas reversibles, llave en T
- RPM Máx.4,000
- Montaje5C
- Número de piezas de mordazaUna pieza
- Número de mordazas4
- Mandíbulas reversiblesMandíbulas reversibles
Descripción general
- El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material de la carrocería del plato de garras.
- Los mandriles independientes están diseñados con mordazas que se mueven de forma independiente entre sí.