Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura53400.00
- Longitud del pasador35.00 mm
Detalles
- Tipo de extremo1 Roscado
- Sujetador estándarDIN 6325
- DurezaC 58-62
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosDesmontaje estándar
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
- Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.