Motion
31956121
Sección transversal redonda de 1/16" de grosor, Shore 65 - 75, -75 a 400°F La silicona encapsulada de PTFE es un revestimiento de la FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. Ayuda a proteger contra las condiciones de calor seco y es excelente para su uso en aplicaciones de sellado estático. El revestimiento de PTFE se volverá permeable a los productos químicos con el tiempo, lo que permite que la silicona se desgaste.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735532
No. Fabricante 31956121
Precio30.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sección transversal redonda de 1/16" de grosor, Shore 65 - 75, -75 a 400°F La silicona encapsulada de PTFE es un revestimiento de la FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. Ayuda a proteger contra las condiciones de calor seco y es excelente para su uso en aplicaciones de sellado estático. El revestimiento de PTFE se volverá permeable a los productos químicos con el tiempo, lo que permite que la silicona se desgaste.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735532
No. Fabricante 31956121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.8130 pulg. - 13/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9380 pulg. - 15/16 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    019
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Silicona encapsulada en PTFE
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31956121 31956121 O-RING AS568A DASH019
  • La silicona encapsulada PTFE es un revestimiento de la FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. Ayuda a proteger contra las condiciones de calor seco y es excelente para su uso en aplicaciones de sellado estático. El revestimiento de PTFE se volverá permeable a los productos químicos con el tiempo, lo que permite que la silicona se desgaste.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"