Value Collection 31956733
Sección transversal redonda de 3/16" de grosor, Shore 65 - 75, -75 a 400°F La silicona encapsulada de PTFE es un revestimiento de la FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. Ayuda a proteger contra las condiciones de calor seco y es excelente para su uso en aplicaciones de sellado estático. El revestimiento de PTFE se volverá permeable a los productos químicos con el tiempo, lo que permite que la silicona se desgaste.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.