Motion
2882-20
2882-20 Milwaukee - M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Amoladora de frenado con ONE-KEY™ interruptor de paleta, sin bloqueo
Artículo MI #11737833
No. Fabricante 2882-20
Precio386.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2882-20 Milwaukee - M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Amoladora de frenado con ONE-KEY™ interruptor de paleta, sin bloqueo
Artículo MI #11737833
No. Fabricante 2882-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio386.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.405 pulg.
  • Longitud total
    13.125 pulg.
  • Ancho general
    2.76 pulg.
  • Peso
    3.15 lb

Detalles

  • Incluye
    (1) Llave de gancho, (1) Protector tipo 27 , (1) Protector tipo 1, (1) Mango lateral, (1) Afiladora de freno de 4-1/2" / 5" de COMBUSTIBLE M18 con ONE-KEY™ interruptor de paleta, Sin bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    045242566303
  • UPC_NO
    045242566303

Descripción general

Descripción del fabricante
2882-20 M18 COMBUSTIBLE 4-1/2" / 5" FRENADO GR
  • Genera 11A de potencia con cable, el corte más rápido; Freno RAPIDSTOP™; Seguridad mejorada ; Totalmente compatible con el sistema M18 , con más de 200+ herramientas; El molinillo de frenado MILWAUKEE® M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" con interruptor de paleta ONE-KEY™ , No Lock es el siguiente avance en potencia y rendimiento de las molinillos sin cable a la vez que mejora la seguridad con su freno RAPIDSTOP™ El afilador de frenado M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con ONE-KEY™ 11A " genera potencia con cable para completar las aplicaciones de afilado y corte más duras. El motor sin escobillas POWERSTATE de 8,500 RPM ofrece la máxima potencia sostenida para eliminar el material más rápido y aumentar la productividad. La inteligencia REDLINK PLUS ℮ garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. El freno RAPIDSTOP de frenado proporciona tiempos de parada inferiores a 2 segundos con un disco abrasivo. Esta amoladora alimentada por batería incluye un embrague electrónico para protección contra rebote, así como protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor. Esta amoladora, compatible con ONE-KEY™, se conecta de forma inalámbrica a un smartphone para realizar un seguimiento y gestionar la herramienta, proporcionando visibilidad de dónde están las herramientas en una red de trabajos. The M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 Batteries (not included) deliver 50% more power while running 50% cooler than the M18™ REDLITHIUM™ XC Batteries. Experimente cambios de accesorios más rápidos y menos tiempo de inactividad con ajustes de accesorios y protecciones sin herramientas, sin dejar de ser totalmente compatible con los accesorios más comunes del mercado. La amoladora de frenado M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con ONE-KEY™ es el siguiente nivel de productividad en el lugar de trabajo y seguridad mejorada en las amoladoras inalámbricas.; POWERSTATE™ Motor sin escobillas: Diseñada específicamente para la picadora de M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Braking Grinder con ONE-KEY™ proporciona 8,500 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más exigentes. ; REDLINK PLUS™l inteligencia: El sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. ; Paquete de batería REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ (no incluido): Proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que la batería REDLITHIUM™ . La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más vida útil del paquete que cualquier otra batería del mercado. Incluye un freno RAPIDSTOP™ detener rápidamente los accesorios y mejorar la seguridad. Diseño del interruptor de paleta para mayor comodidad y facilidad de uso cuando se opera en varias posiciones. Ajuste de la protección sin herramientas para instalaciones y ajustes más rápidos. Cambios de accesorios sin herramientas con tecnología de tuerca FIXTEC integrada. Embrague electrónico para protección contra rebotes. Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes. Protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor. Mango lateral antivibración para mayor comodidad y seguridad del usuario. Seguimiento y gestión de herramientas ONE-KEY™ . Seguimiento y gestión de herramientas ONE-KEY™