Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.405 pulg.
- Longitud total13.125 pulg.
- Ancho general2.76 pulg.
- Peso3.15 lb
Detalles
- Incluye(1) Amoladora de M18 COMBUSTIBLE 4-1/2" / 5" con interruptor deslizante ONE-KEY™ , Lock-On (2883-20), (1) protector T27 , (1) protector de clip T1 , (1) mango lateral, (1) llave de gancho, (1) brida posterior, (1) tuerca de brida
- Número de Upc del fabricante045242566327
- UPC_NO045242566327
Descripción general
- Genera 11A de potencia con cable, el corte más rápido; Freno RAPIDSTOP™; Seguridad mejorada ; Totalmente compatible con el sistema M18 , con más de 200+ herramientas; El molinillo de frenado MILWAUKEE® M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" con interruptor deslizante ONE-KEY™ , Lock-On es el siguiente avance en potencia y rendimiento de las molinillos inalámbricos a la vez que mejora la seguridad con su freno RAPIDSTOP™ El afilador de frenado M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con ONE-KEY™ 11A " genera potencia con cable para completar las aplicaciones de afilado y corte más duras. El motor sin escobillas POWERSTATE de 8,500 RPM ofrece la máxima potencia sostenida para eliminar el material más rápido y aumentar la productividad. La inteligencia REDLINK PLUS ℮ garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. El freno RAPIDSTOP de frenado proporciona tiempos de parada inferiores a 2 segundos con un disco abrasivo. Esta amoladora alimentada por batería incluye un embrague electrónico para protección contra rebote, así como protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor. Esta amoladora, compatible con ONE-KEY™, se conecta de forma inalámbrica a un smartphone para realizar un seguimiento y gestionar la herramienta, proporcionando visibilidad de dónde están las herramientas en una red de trabajos. The M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 Batteries (not included) deliver 50% more power while running 50% cooler than the M18™ REDLITHIUM™ XC Batteries. Experimente cambios de accesorios más rápidos y menos tiempo de inactividad con ajustes de accesorios y protecciones sin herramientas, sin dejar de ser totalmente compatible con los accesorios más comunes del mercado. La amoladora de frenado M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" con ONE-KEY™ es el siguiente nivel de productividad en el lugar de trabajo y seguridad mejorada en las amoladoras inalámbricas.; POWERSTATE™ Motor sin escobillas: Diseñada específicamente para la picadora de M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Braking Grinder con ONE-KEY™ proporciona 8,500 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más exigentes. ; REDLINK PLUS™l inteligencia: El sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. ; Paquete de batería REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ (no incluido): Proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que la batería REDLITHIUM™ . La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más vida útil del paquete que cualquier otra batería del mercado. Incluye un freno RAPIDSTOP™ detener rápidamente los accesorios y mejorar la seguridad; interruptor deslizante diseñado para reducir la fatiga del usuario; ajuste de la protección sin herramientas para instalaciones y ajustes más rápidos; cambios de accesorios sin herramientas con tecnología de tuerca FIXTEC integrada; embrague electrónico para protección contra rebote; husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes; protección contra sobrecargas para maximizar la vida útil del motor; mango lateral antivibración para mayor comodidad y seguridad del usuario; seguimiento y gestión de herramientas ONE-KEY™ ; seguimiento y gestión de herramientas ONE-KEY™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee