Motion
35431840
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #11737881
No. Fabricante 35431840
Precio133.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #11737881
No. Fabricante 35431840

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio133.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    16
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud total
    241 mm
  • Ancho general
    88 mm

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
35431840 35431840 60MM B, 69.8SH, 184MM