Motion
42183350
Diám. de rueda "7", 7.000 RPM, eje rectificador de ángulo y disco neumático 5/8-11 , 6 CFM, escape delantero"
Artículo MI #11740854
No. Fabricante 42183350
Precio246.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. de rueda "7", 7.000 RPM, eje rectificador de ángulo y disco neumático 5/8-11 , 6 CFM, escape delantero"
Artículo MI #11740854
No. Fabricante 42183350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio246.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Husillo Tamaño  
    5/8-11
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    6.00 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Tipo de potencia
    Neumático
  • Código PSC
    3405
  • Velocidad
    7000 rpm
  • Bloqueo del gatillo
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
42183350 42183350 7" 7000RPM PNEU HD ANG