Motion
42183418
Llave de impacto de aire y trinquete - Mango en línea, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 3 -8 pies-lbs
Artículo MI #11740857
No. Fabricante 42183418
Precio49.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - Mango en línea, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 3 -8 pies-lbs
Artículo MI #11740857
No. Fabricante 42183418

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    1/4 pulg.
  • Par de apriete
    3 -8 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    3.00 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tipo de mango
    En línea
  • Tipos de productos
    Llave de trinquete
  • Velocidad
    240 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
42183418 42183418 1/4" 90PSI 240RPM PNEU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron