Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable15.00 pies
- Lúmenes500
- Vataje7.2
Detalles
- Color de la carcasaGris
- Material de la carcasaABS
- Vida útil de la lámpara50,000 h
- Tipo de lámparaLED
- Número de cabezales1
- Tipo portátilMano sostenida
- Tipo de potenciaEléctrico
- Código PSC6210
- Entorno recomendadoInterior
- Estándares cumplidoscETLus
- Voltaje120 V
- Número de conductores del calibre del cable18/2
- Tipo de cableSJTOW
Descripción general
- Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
- Los LED son lámparas de estado sólido que utilizan diodos emisores de luz para producir luz
- Utilizan menos electricidad, no contienen mercurio, funcionan en frío, prácticamente no emiten luz UV/IR, tienen una vida útil promedio prolongada y son una de las lámparas más eficientes energéticamente disponibles.