Motion
43379452
Capacidad de 800 lb, 4-Shelf alambre, camión de ruedas giratorias, 48" de largo x 24" de ancho x 79" de alto, caucho, ruedas de 5" de diámetro
Artículo MI #11740927
No. Fabricante 43379452
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 800 lb, 4-Shelf alambre, camión de ruedas giratorias, 48" de largo x 24" de ancho x 79" de alto, caucho, ruedas de 5" de diámetro
Artículo MI #11740927
No. Fabricante 43379452
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    79 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Goma
  • Número de estantes
    4
  • Tipo
    Camión de ruedas con vástago de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
43379452 43379452 24X48X79" 800LB WORKSM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron