Motion
43681782
4' de largo x 1" de ancho, Capacidad vertical de 6,200 lb, 2 pliegues, Eslinga de red de poliéster Capacidad de gargantilla de 4,900 lb, con eslinga sin fin
Artículo MI #11741253
No. Fabricante 43681782
Precio10.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4' de largo x 1" de ancho, Capacidad vertical de 6,200 lb, 2 pliegues, Eslinga de red de poliéster Capacidad de gargantilla de 4,900 lb, con eslinga sin fin
Artículo MI #11741253
No. Fabricante 43681782

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pies
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    12400 lb
  • Capacidad
    6200.00 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4900 lb
  • Material
    Poliéster
  • Pliegue
    2
  • Estilo
    Eslinga sin fin
  • Tipo
    Eslinga web
  • Capacidad vertical
    6200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
43681782 43681782 1"X4' 2PLY POLY WORKSM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"