Motion
43755495
Junta tórica: 0.6760 pulg. - 11/16 pulg. de D.I., 0.8120 pulg. - 13/16 pulg. de D.E., 70, material Buna-N
Artículo MI #11741439
No. Fabricante 43755495
Precio19.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 0.6760 pulg. - 11/16 pulg. de D.I., 0.8120 pulg. - 13/16 pulg. de D.E., 70, material Buna-N
Artículo MI #11741439
No. Fabricante 43755495

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.6760 pulg. - 11/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8120 pulg. - 13/16 pulg.
  • Grosor
    0.0700 pulg. - 1/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Metal detectable FDA
  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    017
  • Costa del durómetro
    70
  • Dureza
    70
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
43755495 43755495 568-017 25/PK METAL DE
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.