Motion
45936325
8" de ancho de mordaza, 8-1/4" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 21-3/4" de largo x 5-5/16" de alto x 2" de profundidad, 2" de altura de mordaza
Artículo MI #11742815
No. Fabricante 45936325
Precio860.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de ancho de mordaza, 8-1/4" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 21-3/4" de largo x 5-5/16" de alto x 2" de profundidad, 2" de altura de mordaza
Artículo MI #11742815
No. Fabricante 45936325

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio860.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    21-3/4
  • Altura de la mordaza
    2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    8 pulg.
  • Altura total
    5-5/16 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    8-1/4
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    Sí
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
45936325 45936325 8" CON PREC. BASE GIRATORIA
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.