Motion
48420350
18" OAL, 2" ID, 450 psi máx., conjunto de manguera de metal flexible; accesorio de 2" , accesorio de acero inoxidable 304 , manguera de acero inoxidable 321
Artículo MI #11742823
No. Fabricante 48420350
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18" OAL, 2" ID, 450 psi máx., conjunto de manguera de metal flexible; accesorio de 2" , accesorio de acero inoxidable 304 , manguera de acero inoxidable 321
Artículo MI #11742823
No. Fabricante 48420350
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2
  • Diámetro interior
    2
  • Longitud total
    18 pulg.

Detalles

  • Material de ajuste
    Acero inoxidable
  • Material de la manguera
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    321
  • Presión máxima de trabajo
    450 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
48420350 48420350 2 ID X 18" MXF T-321-2