Motion
60931144
#4 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 1/8" D.I. x 5/16" D.E., 0.032" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11745828
No. Fabricante 60931144
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#4 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 1/8" D.I. x 5/16" D.E., 0.032" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11745828
No. Fabricante 60931144

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
60931144 60931144 4 316SS PLANO WASHER0
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"