Motion
61465431
Corbata de cable estándar de nailon natural (color) larga de 11.4173"
Artículo MI #11745871
No. Fabricante 61465431
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbata de cable estándar de nailon natural (color) larga de 11.4173"
Artículo MI #11745871
No. Fabricante 61465431
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.4173 pulg.
  • Ancho general
    0.1250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lb

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
61465431 61465431 11.4"50LB NTRL100/PK C
  • El nailon tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien tanto a entornos húmedos como secos
  • Se utiliza para aplicaciones de uso general y es resistente a productos químicos, grasas y aceites
  • Las bridas estándar para cables se utilizan para fijar elementos entre sí, incluidos cables, mangueras, tubos y cables
  • Son duraderos, fuertes, pueden evitar nudos y se utilizan en entornos exigentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"