Motion
62323266
M10x1.5 Sistema métrico grueso, 17mm anchos en planos, sin recubrimiento, tuerca de bellota de acero inoxidable; 18mm altura total, austenítico A2, DIN 1587
Artículo MI #11746433
No. Fabricante 62323266
Precio3.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.5 Sistema métrico grueso, 17mm anchos en planos, sin recubrimiento, tuerca de bellota de acero inoxidable; 18mm altura total, austenítico A2, DIN 1587
Artículo MI #11746433
No. Fabricante 62323266

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50
  • Anchura a través de planos
    17.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 1587
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Austenítico A2
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
62323266 62323266 M10X1.50 A2 18-8 SS CA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.