Especificaciones
Dimensiones
- Altura total34.00 mm
- Tamaño de la roscaM20x2.50
- Anchura a través de planos30.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 1587
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoAustenítico A2
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
62323316 62323316 M20X2.50 A2 18-8 SS CA
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.