Motion
62542808
27.28mm Paquete de diámetro, 0.181" del orificio, Mordaza de nylon negra
Artículo MI #11746793
No. Fabricante 62542808
Precio27.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27.28mm Paquete de diámetro, 0.181" del orificio, Mordaza de nylon negra
Artículo MI #11746793
No. Fabricante 62542808

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del haz
    1.0700 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    0.1810 pulg.
  • Altura total
    1 pulg.
  • Longitud total
    1.7080 pulg.
  • Ancho general
    0.4720 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon
  • Método de montaje
    Montaje del tornillo
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, UL 94 V-2

Descripción general

Descripción del fabricante
62542808 62542808 1" NYLON BLK 100/PK CA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron