Especificaciones
Dimensiones
- Altura21/64 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- Tipo de rosca distorsionadaBloqueo central
- Sujetador estándarUNC
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo bidireccional
- Tipo de bloqueoRosca distorsionada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo bidireccional
Descripción general
- Las contratuercas bidireccionales tienen muescas en los planos que distorsionan las roscas, lo que crea una acción de bloqueo.