Motion
67300806
N.o 10-32 Tuerca en T estándar de acero galvanizado; 5/16" Longitud del cilindro, 3/4" Diámetro de la brida, 3 clavijas
Artículo MI #11749189
No. Fabricante 67300806
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 10-32 Tuerca en T estándar de acero galvanizado; 5/16" Longitud del cilindro, 3/4" Diámetro de la brida, 3 clavijas
Artículo MI #11749189
No. Fabricante 67300806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Número de cánulas
    3
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67300806 67300806 10-32 X 5/16 BARREL HT
  • Las tuercas en T estándar tienen puntas a lo largo del diámetro exterior que se cavan en la pieza de trabajo cuando se martillan.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron