Motion
67303602
12D, Calibre 9 , Mango anular de clavos comunes OAL de 3-1/4 in, Acero grado 2 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11749219
No. Fabricante 67303602
Precio19.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12D, Calibre 9 , Mango anular de clavos comunes OAL de 3-1/4 in, Acero grado 2 , Acabado galvanizado
Artículo MI #11749219
No. Fabricante 67303602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño
    12D

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado
  • Calibre
    9
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de mango
    Anillo
  • Tipo
    Común

Descripción general

Descripción del fabricante
67303602 67303602 12D (1LB BX) NA FRECUENTE
  • Los clavos comunes son clavos de alambre de construcción con una cabeza en forma de disco que normalmente es de tres a cuatro veces el diámetro del vástago
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"