Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tamaño16D
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado
- Calibre10
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de mangoSuave
- TipoCaja
Descripción general
- Los clavos de caja tienen un mango delgado. Son adecuados para aplicaciones ligeras
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.