Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tamaño16D
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Calibre9
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de mangoAcanalado
- TipoTerraza
Descripción general
- Los clavos para terrazas se utilizan para asegurar viguetas en aplicaciones de terrazas. Evitan la abstinencia y el arrastre
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.