Motion
67317289
N.o 4 Tornillo metálico de hoja redonda de acero inoxidable, 3/16" de longitud bajo la cabeza, ASME B18.6.3 y ASME B18.6.4, grado 18-8
Artículo MI #11749376
No. Fabricante 67317289
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 4 Tornillo metálico de hoja redonda de acero inoxidable, 3/16" de longitud bajo la cabeza, ASME B18.6.3 y ASME B18.6.4, grado 18-8
Artículo MI #11749376
No. Fabricante 67317289

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #4

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de punto
    Tipo U

Descripción general

Descripción del fabricante
67317289 67317289 4 .114DIA. X 3/16 DRIV
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los tornillos tipo U tienen puntos planos grandes, múltiples roscas de arranque y roscas de cuerpo de hélice alta que introducen rápidamente los tornillos en la chapa metálica
  • Proporcionan una ubicación positiva en los orificios preparados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"