Motion
67317768
Tornillo de 1/4", 18-8 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable de 9/32" de D.I. x 1" de D.E., 0.05" de grosor
Artículo MI #11749388
No. Fabricante 67317768
Precio1.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/4", 18-8 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable de 9/32" de D.I. x 1" de D.E., 0.05" de grosor
Artículo MI #11749388
No. Fabricante 67317768

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    9/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0500 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
67317768 67317768 1/4" X 1" FENDER WASHE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron