Especificaciones
Dimensions
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca3/8-16
Details
- Sujetador estándarASME B18.5
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc galvanizado
- Grado1006-1050
- MaterialAcero
- Tipo de cuelloCuadrado estándar
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67324806 67324806 3/8-16X3 1/2 CARRO DE VÁSTAGO
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.