Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/8 pulg.
- Tamaño de la broca7/8 pulg.
- Incrustación mínima2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8
Detalles
- MaterialAcero de aleación
- TipoEscudo de retardo
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
- Los anclajes de hormigón con blindaje antidesplazamiento son anclajes de expansión utilizados con pernos de tracción en juntas de concreto, mampostería y mortero
- Vienen en formas largas y cortas.