Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas3 pulg.
- Ancho de la escoba36 pulg.
Detalles
- Material del bloqueMetal
- Material de las cerdasPolipropileno
- Cerdas marcadasSin indicador
- Aprobado por FSISNo
- Tipo de conexión del mangoAtornillado
- Incluye mangoMango
- TipoSuperficie rugosa
Descripción general
- Las asas/estructuras metálicas son resistentes a la rotura y la corrosión
- Se utilizan para aplicaciones de barrido más pesado
- El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
- Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes.