Motion
09319559

Pro-Source
09319559

Escobilla de empuje de polipropileno con superficie rugosa de 18 in, longitud de las cerdas de 3 in, bloque metálico, conexión de manija atornillada
Artículo MI #11749734
No. Fabricante 09319559
Precio41.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
09319559

Escobilla de empuje de polipropileno con superficie rugosa de 18 in, longitud de las cerdas de 3 in, bloque metálico, conexión de manija atornillada
Artículo MI #11749734
No. Fabricante 09319559

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Ancho de la escoba
    18 pulg.

Detalles

  • Material del bloque
    Metal
  • Material de las cerdas
    Polipropileno
  • Cerdas marcadas
    Sin indicador
  • Aprobado por FSIS
    No
  • Tipo de conexión del mango
    Atornillado
  • Incluye mango
    Mango
  • Tipo
    Superficie rugosa

Descripción general

Descripción del fabricante
09319559 18" ROUGH SURF PROSOURCE STL CH
  • Las asas/estructuras metálicas son resistentes a la rotura y la corrosión
  • Se utilizan para aplicaciones de barrido más pesado
  • El polipropileno es un material flexible que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles
  • Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good