Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4
- Tamaño de salida1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorPiloto interno
- Pies cúbicos por minuto50.91
- Calificación CV0.980
- Dirección del flujo2-Way
- Temperatura máxima122 °F
- Presión máxima de trabajo113 psi
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de devoluciónPrimavera
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- TipoSolenoide único de 3/2 vías
- Tipo de válvula3-Way
- Voltaje24 V CC