Motion
51327229

Pro-Source
51327229

3/8" D.I., 3/8 Rosca, 5' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;133 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750202
No. Fabricante 51327229
Precio126.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51327229

3/8" D.I., 3/8 Rosca, 5' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;133 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750202
No. Fabricante 51327229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio126.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Diámetro exterior
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Poliuretano
  • Presión máxima de trabajo
    133 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
51327229 3/8"X5'X3/8"NPT POLIURETANO RE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"