Motion
62791900

Pro-Source
62791900

Puerto NPT de 1/4" Unidad FRL reguladora/filtro de 1 pieza intermedia; cuba de policarbonato, 63 SCFM, 145 psi máx., 8.66" de alto, drenaje automático
Artículo MI #11750285
No. Fabricante 62791900
Precio237.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
62791900

Puerto NPT de 1/4" Unidad FRL reguladora/filtro de 1 pieza intermedia; cuba de policarbonato, 63 SCFM, 145 psi máx., 8.66" de alto, drenaje automático
Artículo MI #11750285
No. Fabricante 62791900

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio237.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Configuración
    1 pieza Filtro/regulador
  • Conexión
    Sí
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Capacidad del recipiente del filtro
    1.0 oz
  • Puerto del indicador
    1/8
  • Incluye
    Manómetro, protector del recipiente
  • Presión máxima de suministro
    145 psi
  • Clasificación de micras
    40
  • Rango
    7 - 145
  • Pies cúbicos estándar por minuto
    63.00
  • Rango de medición de temperatura
    140°F~32 °F
  • Tipo
    Intermedio

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE POLIETILENO 62791900 1/4 NPT INTMD 1 PIEZA FIL