Motion
63471643

Pro-Source
63471643

"12,000 OPM, consumo de aire de 3.2 CFM, presión de aire de 90 psi, almohadilla redonda de lijadora orbital de aire de ángulo recto, 1/4 NPT entrada"
Artículo MI #11750340
No. Fabricante 63471643
Precio423.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471643

"12,000 OPM, consumo de aire de 3.2 CFM, presión de aire de 90 psi, almohadilla redonda de lijadora orbital de aire de ángulo recto, 1/4 NPT entrada"
Artículo MI #11750340
No. Fabricante 63471643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio423.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Tamaño de la almohadilla
    6 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    3.20 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Forma de la almohadilla
    Ronda
  • Orbitación aleatoria
    No
  • Estilo lijadora
    Ángulo derecho
  • Velocidad
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
63471643 6"12000RPM NO-VAC DE DOS MANOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"