Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido120
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónBisel
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de canales4
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento